KD11-58S2 小物スタンド サンクリエイト 31834496

小物スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(cm)25 材質天板:アクリル製 ベース:ステンレス製 軸:スチール製 メッキ仕上 注文コード31834496 品番KD11-58S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・材質10種類から選べます 他の種類を見る

便利な小物

材質天板:アクリル製 ベース:ステンレス製 軸:スチール製 メッキ仕上 高さ(cm)25 寸法(幅W×奥行D)(cm)【天板】28×18、【ベース】24×14

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする