サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの 汎用ディスプレイ
サンクリエイトの トレイ/ディスプレイスタンド・台
小物スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(cm)
35
材質
天板:アクリル製 ベース:ステンレス製 軸:スチール製 メッキ仕上
注文コード
31834539
品番
KD10-58S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・材質
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
便利な小物
材質
天板:アクリル製 ベース:ステンレス製 軸:スチール製 メッキ仕上
高さ(cm)
35
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【天板】36×25、【ベース】24×14
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません