サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの 服飾雑貨ディスプレイ
サンクリエイトの 帽子・手袋・靴用
帽子掛けスタンド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
帽子掛け:発泡スチロール ベージュスエード張 軸・ベース:木製 オールドクリア仕上
注文コード
31834548
品番
KD20-31S2D
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
便利な小物
材質
帽子掛け:発泡スチロール ベージュスエード張 軸・ベース:木製 オールドクリア仕上
直径(Φcm)
【帽子掛け】15、【台座】14
寸法(cm)
【軸】22
高さ(cm)
33.5
厚さ(cm)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません