帽子掛けスタンド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質帽子掛け:発泡スチロール ベージュスエード張 軸・ベース:木製 茶染 注文コード31834575 品番KD20-31S3B
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質など16種類から選べます 他の種類を見る

便利な小物

材質帽子掛け:発泡スチロール ベージュスエード張 軸・ベース:木製 茶染 直径(Φcm)【帽子掛け】15、【台座】14 寸法(cm)【軸】22 高さ(cm)43.5 厚さ(cm)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする