サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの 服飾雑貨ディスプレイ
サンクリエイトの 帽子・手袋・靴用
帽子掛けスタンド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
帽子掛け:発泡スチロール ベージュスエード張 軸・ベース:木製 茶染
注文コード
31834618
品番
KD23-31S3B
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
便利な小物
材質
帽子掛け:発泡スチロール ベージュスエード張 軸・ベース:木製 茶染
直径(Φcm)
【台座】14
寸法(cm)
【軸】22
高さ(cm)
58
頭囲(cm)
54
厚さ(cm)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません