サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
ミニトルソ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
綿麻グレージュ
注文コード
31834715
品番
MF37-4
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
色
綿麻グレージュ
高さ(cm)
58.5
材質
ボディ:硬質ウレタン 芯地張 ヘッド:木製 黒塗装 ベース:スチール製 黒塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません