サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの 服飾雑貨ディスプレイ
サンクリエイトの シャツ・ネクタイ用
フレキスタンド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
フレキ:黒布張 スタンド:スチール製 メッキ仕上
注文コード
31835144
品番
FX21B-43
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
便利な小物
材質
フレキ:黒布張 スタンド:スチール製 メッキ仕上
直径(Φcm)
【ベース】15
幅(cm)
【フレキ】Φ3×57
高さ(cm)
45〜77
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません