サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人ウエストリフトシステムトルソ アイボリー塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヒップ(cm)
84
材質
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
注文コード
31835345
品番
SBT62-A51V-PP28L
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ヒップ・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クラシカルなフォルムで、汎用性に富んだスタイリングを演出します。
サイズ
7号
バスト(cm)
80
ウエスト(cm)
58
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
84
材質
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
最高高さ(cm)
182
最低高さ(cm)
157
本体寸法(cm)
85
ベース寸法(cm)
28×38
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません