サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人卓上システムトルソ アイボリー塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31835519
品番
SBZE13-90
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ベーシックなフォルムの中にも動きを表現。女性美を追求したシステムトルソ
サイズ
7号
バスト(cm)
80
ウエスト(cm)
58
肩幅(cm)
38
材質
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
19
最高高さ(cm)
83
最低高さ(cm)
56
本体寸法(cm)
46
ベース寸法(cm)
Φ27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません