SBT51-H4-A51V 婦人システムトルソ 全身頭付 アイボリー塗装 サンクリエイト 31835564 SBT51-H4-A51V 婦人システムトルソ 全身頭付 アイボリー塗装 サンクリエイト 31835564

婦人システムトルソ 全身頭付 アイボリー塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31835564 品番 SBT51-H4-A51V
参考基準価格(税別)¥88,700 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ベーシックなフォルムの中にも動きを表現。女性美を追求したシステムトルソ

サイズ7号 バスト(cm)80 ウエスト(cm)58 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)84 材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:強化ガラス製 本体寸法(cm)175 ベース寸法(cm)38×38

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする