サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人スタイリッシュスレンダーウエストリフトトルソ グレージュ塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31835607
品番
SLBT10GG-A61GG-PP28L
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
細身ラインでスタイルアップ
サイズ
5号
バスト(cm)
77
ウエスト(cm)
56
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
83
材質
ボディ:ポリプロピレン製 グレージュ塗装 腕:樹脂製 グレージュ塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
最高高さ(cm)
180
最低高さ(cm)
155
本体寸法(cm)
96
ベース寸法(cm)
28×38
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません