サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人卓上ベーシックトルソ 白艶消し塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
注文コード
31835713
品番
LGT70-A7W-72
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
バリエーション豊富なスタンダードトルソ
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
60
肩幅(cm)
40
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
19
最高高さ(cm)
90
最低高さ(cm)
60
本体寸法(cm)
54
ベース寸法(cm)
Φ30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません