婦人ラージサイズトルソ 白艶消し塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ15号 注文コード31835835 品番LT93-A7W-S78
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ラージサイズウエアをスタイリッシュにディスプレイ

サイズ15号 バスト(cm)93 ウエスト(cm)78 肩幅(cm)40 ヒップ(cm)97 材質ボディ:強化ガラス繊維製 白艶消し塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)190 最低高さ(cm)115 本体寸法(cm)85 ベース寸法(cm)Φ36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする