サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人卓上ラージサイズトルソ 白艶消し塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
15号
注文コード
31835887
品番
LZT93-KT-72
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラージサイズウエアをスタイリッシュにディスプレイ
サイズ
15号
バスト(cm)
93
ウエスト(cm)
78
肩幅(cm)
40
材質
ボディ:強化ガラス繊維製 白艶消し塗装 肩パッド:ポリウレタン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
最高高さ(cm)
94
パイプ径(Φmm)
19
最低高さ(cm)
64
本体寸法(cm)
58
ベース寸法(cm)
Φ30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません