サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの パンツ・下着・水着用トルソー
婦人パンツトルソ 白艶消し塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
注文コード
31835957
品番
FP13-76S
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
美しいヒップラインでパンツファッションをセクシーに演出します。
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ
9号
股下(cm)
24
ウエスト(cm)
60
パイプ径(Φmm)
25
ヒップ(cm)
88
最高高さ(cm)
135
最低高さ(cm)
94
本体寸法(cm)
55
ベース寸法(cm)
Φ30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません