サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの パンツ・下着・水着用トルソー
婦人吊り下半身トルソ アイボリーレイヨン張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31836036
品番
SD121-PP42N
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
美しいヒップラインでパンツファッションをセクシーに演出します。
材質
ボディ:軟質ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
サイズ
9号
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
60
全長(cm)
127
ヒップ(cm)
85
本体寸法(cm)
114
ベース寸法(cm)
Φ36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません