サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの パンツ・下着・水着用トルソー
婦人パンツトルソ ロング 吊式 白艶消し塗装・白トリコット布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31836054
品番
FP12-PP28TS
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
インナー&ランジェリーを引き立てるインナートルソ
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 膝下発泡スチロール製 白トリコット張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
サイズ
9号
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
88
最高高さ(cm)
140
最低高さ(cm)
116
本体寸法(cm)
104
ベース寸法(cm)
38×28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません