サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの パンツ・下着・水着用トルソー
婦人パンツトルソ PP樹脂 白
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
白ポリプロピレン製
注文コード
31836149
品番
FTP10N
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヒップラインを強調したシルエットでパンツファッションをセクシーに演出
サイズ
9号
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
86
本体寸法(cm)
46
股下(cm)
18
材質
白ポリプロピレン製
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません