サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの パンツ・下着・水着用トルソー
婦人パンツトルソ PP樹脂 白
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:白ポリプロピレン製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
注文コード
31836158
品番
FP13N-76S
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヒップラインを強調したシルエットでパンツファッションをセクシーに演出
サイズ
9号
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
88
本体寸法(cm)
55
股下(cm)
24
材質
ボディ:白ポリプロピレン製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
最高高さ(cm)
135
最低高さ(cm)
94
ベース寸法(cm)
Φ30
パイプ径(Φmm)
25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません