婦人システムトルソ 全身頭付 ガンメタリック塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31836264 品番SBT21-H1-A31-GM-PP27L
参考基準価格(税別)¥107,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

動きのあるスポーツシーンにマッチする

サイズ7号 バスト(cm)80 ウエスト(cm)58 肩幅(cm)38 ヒップ(cm)85 材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 ガンメタリック塗装 腕:樹脂製 ガンメタリック塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 本体寸法(cm)175 ベース寸法(cm)Φ40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする