紳士ウエストリフトシステムトルソ アイボリー塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェスト(cm)91 材質ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 注文コード31836325 品番MBT62-A7V-PP28M
参考基準価格(税別)¥61,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はチェスト・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

SEXYにして繊細なシルエットでスタイリングの妙が映える

サイズM 肩幅(cm)45 チェスト(cm)91 ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)92 材質ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 最高高さ(cm)190 本体寸法(cm)93 最低高さ(cm)165 ベース寸法(cm)28×38

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする