曜日別特売
MBT21-A32V-PP27M 紳士ウエストリフトシステムトルソ 全身 アイボリー塗装 サンクリエイト 31836334

紳士ウエストリフトシステムトルソ 全身 アイボリー塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個材質ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上注文コード31836334品番MBT21-A32V-PP27M
参考基準価格(税別)¥86,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

SEXYにして繊細なシルエットでスタイリングの妙が映える

サイズM肩幅(cm)45チェスト(cm)92ウエスト(cm)76ヒップ(cm)91材質ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上本体寸法(cm)165ベース寸法(cm)Φ40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする