サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士ウエストリフトシステムトルソ 全身頭付 アイボリー塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェスト(cm)
92
材質
ボディ・頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 アイボリー塗装 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
注文コード
31836377
品番
MBT21-H1-A7V-PP27M
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
チェスト・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SEXYにして繊細なシルエットでスタイリングの妙が映える
サイズ
M
肩幅(cm)
45
チェスト(cm)
92
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
91
材質
ボディ・頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 アイボリー塗装 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
本体寸法(cm)
182
ベース寸法(cm)
Φ40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません