紳士システムトルソ アイボリー塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31836465 品番 MBT52-A51V-20SA
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

SEXYにして繊細なシルエットでスタイリングの妙が映える

サイズM 肩幅(cm)45 チェスト(cm)91 ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)92 材質ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース・パイプ:スチール製 サテン仕上 パイプ径(Φmm)Φ25 最高高さ(cm)190 最低高さ(cm)165 本体寸法(cm)93 ベース寸法(cm)38×28

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする