紳士システムトルソ 全身 アイボリー塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31836499 品番 MBT11-A32V
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

SEXYにして繊細なシルエットでスタイリングの妙が映える

サイズM 肩幅(cm)45 チェスト(cm)92 ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)91 材質ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:強化ガラス製 本体寸法(cm)165 ベース寸法(cm)42×42

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする