紳士スリムトルソ 白艶消し塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 肩キャップ:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 注文コード31836578 品番ME30-S78
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

長めの股下とリアルな造形でメンズスタイルを忠実に表現できます。

サイズM 肩幅(cm)44 チェスト(cm)88 ウエスト(cm)69 ヒップ(cm)88 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 肩キャップ:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)196 最低高さ(cm)125 本体寸法(cm)91 ベース寸法(cm)Φ36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする