紳士3Lトルソ 白艶消し塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31836596 品番GLT3-A64-96
参考基準価格(税別)¥97,200 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

存在感を見せつけるビッグサイズボディ

サイズ3L 肩幅(cm)50 チェスト(cm)114 ウエスト(cm)106 ヒップ(cm)110 材質ボディ・腕:強化ガラス繊維製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)180 最低高さ(cm)100 本体寸法(cm)94 ベース寸法(cm)Φ40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする