サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士スリムトルソ 黒半艶塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:ポリプロピレン製 黒半艶塗装 肩キャップ:黒樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装
注文コード
31836648
品番
ME30K-12K
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
存在感を見せつけるビッグサイズボディ
サイズ
M
肩幅(cm)
44
チェスト(cm)
88
ウエスト(cm)
69
ヒップ(cm)
88
材質
ボディ:ポリプロピレン製 黒半艶塗装 肩キャップ:黒樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装
パイプ径(Φmm)
25
最高高さ(cm)
196
最低高さ(cm)
125
本体寸法(cm)
91
ベース寸法(cm)
38×28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません