紳士スリムトルソ 黒半艶塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボディ:ポリプロピレン製 黒半艶塗装 腕:黒樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装 注文コード31836657 品番MT30K-A7K-12K
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

存在感を見せつけるビッグサイズボディ

サイズM 肩幅(cm)44 チェスト(cm)88 ウエスト(cm)69 ヒップ(cm)88 材質ボディ:ポリプロピレン製 黒半艶塗装 腕:黒樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)196 最低高さ(cm)125 本体寸法(cm)91 ベース寸法(cm)38×28

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする