サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの パンツ・下着・水着用トルソー
紳士パンツトルソ PP樹脂 白
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:白ポリプロピレン製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
注文コード
31836745
品番
MP13N-78S
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シチュエーションにあわせたマストアイテムをチョイス
材質
ボディ:白ポリプロピレン製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ
M
股下(cm)
26
ウエスト(cm)
75
パイプ径(Φmm)
25
ヒップ(cm)
91
最高高さ(cm)
136
最低高さ(cm)
93
本体寸法(cm)
56
ベース寸法(cm)
Φ36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません