サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士ニューサンドール 白艶有り塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:強化ガラス繊維製 白艶有り塗装 ヘッド:ポリプロピレン製 白艶有り塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
注文コード
31836894
品番
SDM14-H4U-A7W-SDM-ST
参考基準価格(税別)
¥190,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
サイズ
L
肩幅(cm)
44
チェスト(cm)
98
ウエスト(cm)
77
ヒップ(cm)
93
材質
ボディ:強化ガラス繊維製 白艶有り塗装 ヘッド:ポリプロピレン製 白艶有り塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
本体寸法(cm)
185
ベース寸法(cm)
Φ40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません