婦人ニューサンドール 白艶有り塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボディ:強化ガラス繊維製 白艶有り塗装 ヘッド:ポリプロピレン製 白艶有り塗装 腕:ポリプロピレン製 白艶有り塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 注文コード31836928 品番SDF14-H4U-A43U-SDM-ST
参考基準価格(税別)¥174,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ

サイズ9号 バスト(cm)83 ウエスト(cm)60 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)87 材質ボディ:強化ガラス繊維製 白艶有り塗装 ヘッド:ポリプロピレン製 白艶有り塗装 腕:ポリプロピレン製 白艶有り塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 本体寸法(cm)170 ベース寸法(cm)Φ40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする