サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士アクション&スポーツサンドール カーボングレー布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31836937
品番
SSD23W-PPS27
参考基準価格(税別)
¥116,900
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
サイズ
M
肩幅(cm)
43
チェスト(cm)
94
ウエスト(cm)
79〜83
ヒップ(cm)
92
材質
ボディ・頭:発泡スチロール製 カーボングレー布張 腕:発泡ウレタン製 カーボングレー布張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
本体寸法(cm)
180
ベース寸法(cm)
Φ40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません