紳士アクション&スポーツサンドール セピアブラウン布張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31836946 品番SSD24W-PPS27
参考基準価格(税別)¥116,900 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ

サイズM 肩幅(cm)43 チェスト(cm)94 ウエスト(cm)79〜83 ヒップ(cm)92 材質ボディ・頭:発泡スチロール製 セピアブラウン布張 腕:発泡ウレタン製 セピアブラウン布張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 本体寸法(cm)180 ベース寸法(cm)Φ40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする