サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人アクション&スポーツサンドール 黒トリコット布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31837007
品番
SSD12W-PPS27
参考基準価格(税別)
¥111,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
動きのあるディスプレイを
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
60〜63
肩幅(cm)
40
ヒップ(cm)
86
材質
ボディ・頭:発泡スチロール製 黒トリコット張 腕:発泡ウレタン製 黒トリコット張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
本体寸法(cm)
175
ベース寸法(cm)
Φ40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません