アクション&スポーツサンドール用ウエストリフトスタンド ローポジション

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31837016 品番PPS27CS
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

動きのあるディスプレイを

材質ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 寸法(cm)【外軸】34 ベース寸法(cm)Φ40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする