サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士サンドール アイボリートリコット布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31837034
品番
SD206
参考基準価格(税別)
¥81,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
動きのあるディスプレイを
サイズ
M
肩幅(cm)
43
チェスト(cm)
94
ウエスト(cm)
79〜83
ヒップ(cm)
92
材質
ボディ・頭:発泡スチロール製 アイボリートリコット張 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリートリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上
本体寸法(cm)
180
ベース寸法(cm)
Φ36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません