サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士卓上サンドール 黒トリコット布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31837104
品番
SD22T-S72
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
動きのあるディスプレイを
サイズ
M
肩幅(cm)
43
チェスト(cm)
94
ウエスト(cm)
79〜83
材質
ボディ・頭:発泡スチロール製 黒トリコット張 腕:軟質発泡ウレタン製 黒トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上
パイプ径(Φmm)
19
最高高さ(cm)
121
最低高さ(cm)
115
本体寸法(cm)
83
ベース寸法(cm)
Φ30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません