サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士エアサンドール 黒トリコット布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31837147
品番
ASD22-A30B-PP28M
参考基準価格(税別)
¥80,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
タグ見せ撮影には、このフォルムで
サイズ
M
肩幅(cm)
43
チェスト(cm)
94
ウエスト(cm)
79〜83
ヒップ(cm)
92
材質
ボディ:発泡スチロール製 黒トリコット張 腕:軟質発泡ウレタン製 黒トリコット張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製
最高高さ(cm)
161
最低高さ(cm)
151
本体寸法(cm)
120
ベース寸法(cm)
28×38
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません