サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
子供卓上リーズナブルボディ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バスト(cm)
71
注文コード
31837235
品番
NZ1-54C-11Y
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
バスト
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手頃価格で店内をイメージアップ
材質
ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 ベース:MDF製 クリア仕上 パイプ:アルミ製
サイズ
11歳
ウエスト(cm)
59
肩幅(cm)
34
パイプ径(Φmm)
19
バスト(cm)
71
生地
アイボリーニット布張
適合年齢(歳)
11歳
ボディ丈(cm)
47
最高高さ(cm)
76
最低高さ(cm)
54
本体寸法(cm)
48
ベース寸法(cm)
30×21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません