サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士卓上リーズナブルボディ アイボリーニット布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31837244
品番
BMZ1-54C
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
M
肩幅(cm)
44
チェスト(cm)
94
ウエスト(cm)
79
材質
ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 ベース:MDF製 クリア仕上 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
19
ボディ丈(cm)
52
最高高さ(cm)
86
最低高さ(cm)
61
本体寸法(cm)
53
ベース寸法(cm)
30×2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません