サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人リーズナブルボディ 芯地U張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:MDF製 クリア仕上 パイプ:アルミ製
注文コード
31837269
品番
BW94FC-53C
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
60
肩幅(cm)
38
ヒップ(cm)
86
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:MDF製 クリア仕上 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
64
最高高さ(cm)
167
最低高さ(cm)
142
本体寸法(cm)
65
ベース寸法(cm)
36×26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません