婦人リーズナブルボディ 芯地U張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 木目調樹脂カバー付 パイプ:アルミ製 注文コード31837314 品番BWK91-A20-7
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質など14種類から選べます 他の種類を見る

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)60 肩幅(cm)38 ヒップ(cm)86 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 木目調樹脂カバー付 パイプ:アルミ製 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)64 最高高さ(cm)172 最低高さ(cm)147 本体寸法(cm)72 ベース寸法(cm)Φ30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする