サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人リーズナブルボディ 芯地U張
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ベージュ樹脂製 ベース:スチール製 木目調樹脂カバー付 パイプ:アルミ製
注文コード
31837323
品番
BWK91-A7N-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,900
この商品は
材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
60
肩幅(cm)
38
ヒップ(cm)
86
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ベージュ樹脂製 ベース:スチール製 木目調樹脂カバー付 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
64
最高高さ(cm)
172
最低高さ(cm)
147
本体寸法(cm)
72
ベース寸法(cm)
Φ30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません