BWZK94C-A7N-90 婦人リーズナブルボディ 芯地U張 サンクリエイト 31837357

婦人リーズナブルボディ 芯地U張

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ベージュ樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 注文コード31837357 品番BWZK94C-A7N-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200
この商品は材質など14種類から選べます 他の種類を見る

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)60 肩幅(cm)38 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ベージュ樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 パイプ径(Φmm)19 ボディ丈(cm)50 最高高さ(cm)81 最低高さ(cm)56 本体寸法(cm)50 ベース寸法(cm)Φ27

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする