サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士リーズナブルボディ 芯地U張
(1件のレビュー)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
注文コード
31837427
品番
BMK94C-A20-76
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
M
肩幅(cm)
44
チェスト(cm)
94
ウエスト(cm)
79
ヒップ(cm)
94
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
68
最高高さ(cm)
177
最低高さ(cm)
146
本体寸法(cm)
68
ベース寸法(cm)
Φ30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません