サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士リーズナブルボディ 芯地U張
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ベージュ樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
注文コード
31837436
品番
BMK94C-A7N-76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,200
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
M
肩幅(cm)
44
チェスト(cm)
94
ウエスト(cm)
79
ヒップ(cm)
94
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ベージュ樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
68
最高高さ(cm)
177
最低高さ(cm)
146
本体寸法(cm)
68
ベース寸法(cm)
Φ30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません