サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士リーズナブルボディ 芯地U張
(1件のレビュー)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木目調樹脂製 ベース:スチール製 木目調樹脂カバー付 パイプ:アルミ製
注文コード
31837445
品番
BM91-7
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
M
肩幅(cm)
44
チェスト(cm)
94
ウエスト(cm)
79
ヒップ(cm)
94
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木目調樹脂製 ベース:スチール製 木目調樹脂カバー付 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
68
最高高さ(cm)
185
最低高さ(cm)
154
本体寸法(cm)
75
ベース寸法(cm)
Φ31
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません