紳士リーズナブルボディ 芯地U張

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 木目調樹脂カバー付 パイプ:アルミ製 注文コード31837454 品番BMK91-A20-7
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズM 肩幅(cm)44 チェスト(cm)94 ウエスト(cm)79 ヒップ(cm)94 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 木目調樹脂カバー付 パイプ:アルミ製 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)68 最高高さ(cm)185 最低高さ(cm)154 本体寸法(cm)75 ベース寸法(cm)Φ31

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31837418
2022-07-24
用途:
ユニホーム展示用
有限会社アズテック 様 (卸売・小売業)

バランスが良く使いやすいです。頭の部分に何かキャラクターサービツ面などあればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする