BMZK94C-A7N-90 紳士卓上リーズナブルボディ 芯地U張 サンクリエイト 31837533

紳士卓上リーズナブルボディ 芯地U張

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ベージュ樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 注文コード31837533 品番BMZK94C-A7N-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズM 肩幅(cm)44 チェスト(cm)94 ウエスト(cm)79 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地U張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ベージュ樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 パイプ径(Φmm)19 ボディ丈(cm)52 最高高さ(cm)83 最低高さ(cm)57 本体寸法(cm)52 ベース寸法(cm)Φ27

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする